ETS D2.50-.125-W.750-LN08 Utorni in kolutni rezkarji

Št. art.: 3106821
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Utorni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106821
EAN/GTIN 7291075223958
Številka proizvajalca 3106821
L-število L23980 2294

Opis

Opis:

Slotters, povezava premer stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, rezanje premer (DC) 2-1/2″, rezanje element štetja (CICT) 10, flavta štetje (NOF) 10, skupna dolžina (OAL) 4-1/4″, periferni efektivni rezalni rob štetje (ZEFP) 5

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Premer rezanja (DC): 2-1/2″
  • Število rezalnih elementov (CICT): 10
  • Število flavte (NOF): 10
  • Funkcionalna dolžina (LF): 3,234″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): LNET 081804-TN-N
  • Skupna dolžina (OAL): 4-1/4″
  • Število efektivnih rezalnih robov (ZEFP): 5
  • Vrsta vpenjala: Weldon

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico