IQ845 ESYD1.50-6W1.50-R05 50° stebelni rezkar za kvadratne obračalne rezalne ploščice z 8 rezalnimi robovi

Št. art.: 3106696
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija DOVEIQMILL
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106696
EAN/GTIN 7291075355727
Številka proizvajalca 3106696
L-število L23980 2160

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1-1/2 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1-1/2″, rezanje element Count (CICT) 6, globina reza maksimum (APMX) 0,1″, flavta Count (NOF) 6, skupna dolžina (OAL) 4 ″, vpenjalo tipa Weldon, vpenjalo tipa Weldon

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Premer rezanja (DC): 1-1/2″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1-1/2″
  • Največji premer rezanja (DCX): 1,73″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 6
  • Največja globina reza (APMX): 0,1″
  • Število flavte (NOF): 6
  • Funkcionalna dolžina (LF): 2,813″
  • Dolžina glave (levo): 1″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): IQ845 SYHU 0503 ADN- ML
  • Skupna dolžina (OAL): 4″
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 50 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "DOVEIQMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico