IQ845 ESYD0.62-3W0.75-R05 50° stebelni rezkar za kvadratne obračalne rezalne ploščice z 8 rezalnimi robovi

Št. art.: 3106692
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija DOVEIQMILL
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3106692
    EAN/GTIN 7291075355680
    Številka proizvajalca 3106692
    L-število L23980 2134

    Opis

    Opis:

    Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, premer rezanja (DC / DCX) 0,62″, rezanje element Count (CICT) 3, globina reza maksimum (APMX) 0,1″, flavta Count (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 3-1/4″, vpenjalo tipa Weldon, vpenjalo tipa Weldon

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
    • Premer rezanja (DC): 0,62″
    • Premer rezanja (DC/DCX): 0,62″
    • Največji premer rezanja (DCX): 0,84″
    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Število rezalnih elementov (CICT): 3
    • Največja globina reza (APMX): 0,1″
    • Število flavte (NOF): 3
    • Funkcionalna dolžina (LF): 2,234″
    • Dolžina glave (levo): 1″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): IQ845 SYHU 0503 ADN- ML
    • Skupna dolžina (OAL): 3-1/4″
    • Vrsta vpenjala: Weldon
    • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 50 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "DOVEIQMILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico