Opis:
Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 40 mm, premer (DC/DCX) 50 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, dolžina rezanja maks (APMX) 5,5 mm, skupna dolžina (OAL) 116,2 mm, Weldon gred, Weldon gred
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 47,4 mm
- Premer (DC/DCX) 50 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 59,4 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 4
- Dolžina reza maks (APMX) 5,5 mm
- Funkcionalna dolžina (LF) 75 mm
- Rezalna plot height range (MIID) OEMT 060405AER-76
- Skupna dolžina (OAL) 116,2 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 4,2 stopinj
- Weldon gred
- Nastavljiv Kot (KAPR) 42 stopinj