HOF D1.50-04-0.75-R06 Rezkar za plano rezkanje za 8-kotne, kvadratne in okrogle obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3106593
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIOCTO
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106593
EAN/GTIN 7291075345629
Številka proizvajalca 3106593
L-število L23980 1765

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, rezanje premer (DC / DCX) 1,87″, rezanje element Count (CICT) 4, premer pesta (DHUB) 1,81 ″, skupna dolžina (OAL) 1,77″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: A
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1-1/2″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1,87″
  • Največji premer rezanja (DCX): 1,87″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 4
  • Največja globina reza (APMX): 0,216″
  • Premer pesta (DHUB): 1,81″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): OEMT 060405 AER-76
  • Skupna dolžina (OAL): 1,77″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 42 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIOCTO" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico