Opis:
Končni frez s WSP, premer držala orodja na strani stroja (DCONMS) 20 mm, premer (DC/DCX) 9 mm, število rezalnih teles (CICT) 2, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 1,5 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 99 mm, rezilna stran Weldon, rezilna stran Weldon, efektivna dolžina (LU) 40 mm
Lastnosti:
- Premer karoserije (BD) 14,9 mm
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 9 mm
- Premer (DC/DCX) 9 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 16 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 2
- Dolžina reza maks (APMX) 1,5 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 2
- Funkcionalna dolžina (LF) 74 mm
- Dolžina glave (levo) 47 mm
- Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H600 WXCU 040310 T.
- Skupna dolžina (OAL) 99 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 3,8 stopinj
- Weldon gred
- Nastavljiv Kot (KAPR) 30 stopinj
- Navor (TQ) 0,9 Nm
- Efektivna dolžina (LU) 40 mm