FDN D100-04-27-LN08 3-stransko rezajoči kolutni rezkar za tangencialne LNET 08.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3106213
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MINI-TANGSLOT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106213
EAN/GTIN 7291075304350
Številka proizvajalca 3106213
L-število L23980 1424

Opis

Opis:

Rezkarji za reže in diske, globina rezanja, max. (CDX) 26 mm, premer rezalnega roba (DC) 100 mm, število rezalnih robov (CICT) 12, širina rezanja max. (CWX) 4,5 mm, širina rezanja min. (CWN) 4 mm, število rezalnih robov (NOF) 12, premer pesta (DHUB) 55 mm, skupna dolžina (OAL) 40 mm, efektivno obodno število rezalnih robov (ZEFP) 6

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Globina reza, maks (CDX) 26 mm
  • Premer reza (DC) 100 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 12
  • Širina reza maks (CWX) 4,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 4 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 12
  • Premer pesta (DHUB) 55 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) LNET 082604-TN-N
  • Skupna dolžina (OAL) 40 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 6
  • Efektivna dolžina (LU) 28,5 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "MINI-TANGSLOT" Poglej vse