FDN D080-04-22-LN08 3-stransko rezajoči kolutni rezkar za tangencialne LNET 08.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3106209
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija MINI-TANGSLOT
    Vrsta izdelka Kolutni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3106209
    EAN/GTIN 7291075304329
    Številka proizvajalca 3106209
    L-število L23980 1420

    Opis

    Opis:

    Rezkarji za reže in diske, globina rezanja max. (CDX) 22,5 mm, premer rezanja (DC) 80 mm, število rezkarjev (CICT) 10, širina rezanja max. (CWX) 4,5 mm, širina rezanja min. (CWN) 4 mm, število utorov (NOF) 10, premer pesta (DHUB) 45 mm, skupna dolžina (OAL) 40 mm, učinkovitost obodnega števila utorov (ZEFP) 5

    Lastnosti:

    • Arbor Style A.
    • Globina reza, maks (CDX) 22,5 mm
    • Premer reza (DC) 80 mm
    • Število rezalnih teles (CICT) 10
    • Širina reza maks (CWX) 4,5 mm
    • Širina reza min. (CWN) 4 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 10
    • Premer pesta (DHUB) 45 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) LNET 082604-TN-N
    • Skupna dolžina (OAL) 40 mm
    • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 5
    • Efektivna dolžina (LU) 28 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "MINI-TANGSLOT" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico