H400 ER D25-2-060-C25-12 Stebelni rezkar za dvostranske obračalne rezalne ploščice z radijem 6 mm

Št. art.: 3106112
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIDO ROUND H400 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106112
EAN/GTIN 7291075282085
Številka proizvajalca 3106112
L-število L23980 347

Opis

Opis:

čelni rezkar s WSP, premer sedeža, na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 13 mm, število rezalnih teles (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 8,7 mm, skupna dolžina (OAL) 120 mm, pritrdilna stranica okrogla, pritrdilna stranica okrogla

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 21,6 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 13 mm
  • Premer (DC/DCX) 13 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 8,7 mm
  • Dolžina glave (levo) 60 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) H400 RNHU 1205-AX
  • Skupna dolžina (OAL) 120 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5,6 stopinj
  • Gred posode je okrogla

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIDO ROUND H400 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico