S890 FSN D125-14-40-R13 Rezkar za plano rezkanje za dvostranske obračalne rezalne ploščice z 8 rezalnimi robovi

Št. art.: 3106069
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELIDO 890 LINE
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3106069
    EAN/GTIN 7291075290141
    Številka proizvajalca 3106069
    L-število L23980 307

    Opis

    Opis:

    Rezkar za čelno rezkanje, rezkar za rezkanje vogalov s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 40 mm, premer (DC/DCX) 121,5 mm, število rezalnih teles (CICT) 14, premer pesta (DHUB) 82 mm, skupna dolžina (OAL) 64,1 mm

    Lastnosti:

    • Arbor Style B.
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 125 mm
    • Premer (DC/DCX) 121,5 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 121,5 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 14
    • Dolžina reza maks (APMX) 1,2 mm
    • Premer pesta (DHUB) 82 mm
    • Oznaka rezalna plotting height (MIID) S890 SNMU 1305PNR
    • Skupna dolžina (OAL) 64,1 mm
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 89 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELIDO 890 LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico