MF FWX D125-09-40-08 30° rezkar za plano rezkanje za velika podajanja za dvostranske obračalne rezalne ploščice s 6 rezalnimi robovi

Št. art.: 3106027
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELI6FEED UPFEED LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106027
EAN/GTIN 7291075281514
Številka proizvajalca 3106027
L-število L23980 271

Opis

Opis:

Rezkar za čelno in vogalno rezkanje s WSP, premer vpetja, stran stroja (DCONMS) 40 mm, premer (DC/DCX) 125 mm, število rezalnih teles (CICT) 9, premer pesta (DHUB) 90 mm, skupna dolžina (OAL) 55 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 109,7 mm
  • Premer (DC/DCX) 125 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 125 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 9
  • Dolžina reza maks (APMX) 3,5 mm
  • Premer pesta (DHUB) 90 mm
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H600 WXCU 080612 T.
  • Skupna dolžina (OAL) 55 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 30 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI6FEED UPFEED LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico