H400 FR D066-06-27-16 Rezkar za plano rezkanje za dvostranske obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi, radij vrha rezila 8 mm

Št. art.: 3106005
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIDO ROUND H400 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106005
EAN/GTIN 7291075296631
Številka proizvajalca 3106005
L-število L23980 253

Opis

Opis:

Rezkarji za čelno in vogalno rezkanje s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 27 mm, premer (DC/DCX) 66 mm, število rezalnih teles (CICT) 6, premer pesta (DHUB) 60,6 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 27 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Premer (DC/DCX) 66 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 66 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 6
  • Dolžina reza maks (APMX) 12 mm
  • Premer pesta (DHUB) 60,6 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) H400 RNHU 1606-AX
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIDO ROUND H400 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico