H690 FWN D063-07-22-R07 90° rezkar za plano rezkanje za dvostranske H690 WNM(H)U 0705 trikotne obračalne rezalne ploščice s 6 spiralnimi rezalnimi robovi

Št. art.: 3105937
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELIDO Trigon Line
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105937
EAN/GTIN 7291075352375
Številka proizvajalca 3105937
L-število L23980 111

Opis

Opis:

Rezkar za čelno in vogalno rezkanje s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 22 mm, premer (DC/DCX) 63 mm, število rezalnih teles (CICT) 7, premer pesta (DHUB) 48 mm, skupna dolžina (OAL) 40 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 63 mm
  • Premer (DC/DCX) 63 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 7
  • Dolžina reza maks (APMX) 7 mm
  • Premer pesta (DHUB) 48 mm
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) H690 WNMU 070512PNTR
  • Skupna dolžina (OAL) 40 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIDO Trigon Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico