HTP D020-3-L150-C20-LN06 Potopni rezkar za stransko potopno rezkanje za tangencialne obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi

Št. art.: 3105868
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TANGPLUNGE
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105868
EAN/GTIN 7291075289770
Številka proizvajalca 3105868
L-število L23980 2612

Opis

Opis:

Poglobljeni rezalniki, montažni premer, strojna stran (DCONMS) 20 mm, premer rezalnega roba (DC) 20 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 2,5 mm, število učinkovitih utorov, čelna stran (ZEFF) 3, skupna dolžina (OAL) 150 mm, efektivna dolžina (LU) 40 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 2,5 mm
  • Število učinkovite vagine, čelno (ZEFF) 3
  • Dolžina glave (levo) 40 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 40 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGPLUNGE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico