FF SOF 8/16 D3.0-07-1.00R Rezkar za velika podajanja za 8-kotne in dvostranske obračalne rezalne ploščice z 8 ali 16 rezalnimi robovi

Št. art.: 3105775
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELIDO 800 LINE
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3105775
    EAN/GTIN 7291075307368
    Številka proizvajalca 3105775
    L-število L23980 1822

    Opis

    Opis:

    Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1 ″, rezanje premer (DC / DCX) 3,211″, rezanje element Count (CICT) 7, premer pesta (DHUB) 2,22 ″, skupna dolžina (OAL) 1,768″

    Lastnosti:

    • Slog vrtanja: B
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 3″
    • Premer rezanja (DC/DCX): 3,211″
    • Največji premer rezanja (DCX): 3,211″
    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Število rezalnih elementov (CICT): 7
    • Največja globina reza (APMX): 0,106″
    • Premer pesta (DHUB): 2,22″
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ONHU 050500-N-HP
    • Skupna dolžina (OAL): 1,768″
    • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 15 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELIDO 800 LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico