FF SOF 8/16 D2.5-06-1.00R Rezkar za velika podajanja za 8-kotne in dvostranske obračalne rezalne ploščice z 8 ali 16 rezalnimi robovi

Št. art.: 3105774
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIDO 800 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105774
EAN/GTIN 7291075307351
Številka proizvajalca 3105774
L-število L23980 1802

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1 ″, rezanje premer (DC / DCX) 2,711″, rezanje element Count (CICT) 6, premer pesta (DHUB) 2,22 ″, skupna dolžina (OAL) 1,768″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: B
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 2-1/2″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 2,711″
  • Največji premer rezanja (DCX): 2,711″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 6
  • Največja globina reza (APMX): 0,106″
  • Premer pesta (DHUB): 2,22″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ONHU 050500-N-HP
  • Skupna dolžina (OAL): 1,768″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 15 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIDO 800 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico