MM TS-A-L100-C16-T10-H Cilindrično steblo za izmelnjive rezkalne glave

Št. art.: 3105655
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER
Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105655
EAN/GTIN 7291075277067
Številka proizvajalca 3105655
L-število L24070 228

Opis

Opis:

Adapterji za modularne rezkalne glave, premer adapterja, stran stroja (DCONMS) 16 mm, velikost navoja adapterja, stran obdelovanca (THSZWS) T10, skupna dolžina (OAL) 100 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 15,3 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T10
  • Skupna dolžina (OAL) 100 mm
  • Potopni kot max (RPMX) 39210 vrt/min

Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico