FF EWX D0.75-3-MMT12-04 Vijačni rezkar z visokim podajanjem in vmesnikom MULTI-MASTER za obojestranske izmenljive ploščice s 6 rezalnimi robovi

Št. art.: 3105634
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MULTI-MASTER
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105634
EAN/GTIN 7291075316964
Številka proizvajalca 3105634
L-število L23980 3111

Opis

Opis:

  • Čelni frez z WSP
  • Premer pritrditve, na strani stroja (DCONMS): 0,72″
  • Premer (DC/DCX): 0,46″
  • Število rezalnih robov (CICT): 3
  • Maksimalna dolžina rezalnega roba (APMX): 0,031″
  • Število rezalnih robov (NOF): 3
  • Skupna dolžina (OAL): 1,54″

Lastnosti:

  • Koda prikljucka Strojna stran (CCMS): MultiMaster
  • Premer prikljucka na strani stroja (DCONMS): 0.72″
  • Nominalna velikost prikljucnega navoja na strani stroja (THSZMS): T12
  • Lastnost dovoda hladilne tekocine (CSP): Coolant Thru
  • Premer rezanja (DC): 0.46″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 0.46″
  • Najvecji rezalni premer (DCX): 3/4″
  • Smer rezanja (HAND): Right Hand
  • Število rezalnih elementov (CICT): 3
  • Najvecja globina reza (APMX): 0.031″
  • Velikost pogona (DRVS): 0.562″
  • Število zarez (NOF): 3
  • Funkcijska dolžina (LF): 1″
  • Identifikacija glavne plošcice (MIID): H600 WXCU 040310HP
  • Celotna dolžina (OAL): 1.54″
  • Najvecji kot nagiba (RMPX): 5 Degrees
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 17 Degrees
  • Navor (TQ): 8 lbfxin

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico