Opis:
Čelni frez z WSP, premer držala orodja na strani stroja (DCONMS) 20 mm, premer (DC/DCX) 12,6 mm, število kanalet (CICT) 3, največja dolžina kanalet (APMX) 0,8 mm, število kanalet (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 183 mm, dolžina kanalet Round, dolžina kanalet Round, efektivna dolžina (LU) 100 mm
Lastnosti:
- Premer karoserije (BD) 18,9 mm
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 12,6 mm
- Premer (DC/DCX) 12,6 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 20 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 3
- Dolžina reza maks (APMX) 0,8 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 3
- Funkcionalna dolžina (LF) 183 mm
- Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H600 WXCU 040310 T.
- Skupna dolžina (OAL) 183 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 4,8 stopinj
- Gred posode je okrogla
- Nastavljiv Kot (KAPR) 17 stopinj
- Navor (TQ) 0,9 Nm
- Efektivna dolžina (LU) 100 mm