Opis:
čelni frez s WSP, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 20 mm, premer (DC/DCX) 12,6 mm, število rezalnih robov (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 0,8 mm, število rezalnih robov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 153 mm, stranica Weldon, stranica Weldon, efektivna dolžina (LU) 100 mm
Lastnosti:
- Premer karoserije (BD) 18,9 mm
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 12,6 mm
- Premer (DC/DCX) 12,6 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 20 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 3
- Dolžina reza maks (APMX) 0,8 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 3
- Funkcionalna dolžina (LF) 128 mm
- Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H600 WXCU 040310 T.
- Skupna dolžina (OAL) 153 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 4,8 stopinj
- Weldon gred
- Nastavljiv Kot (KAPR) 17 stopinj
- Navor (TQ) 0,9 Nm
- Efektivna dolžina (LU) 100 mm