Opis:
Frezalni stroj s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 20 mm, premer (DC/DCX) 12,6 mm, število ploščic (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 0,8 mm, število utorov (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 93 mm, pritrdilna stranica Weldon, pritrdilna stranica Weldon, efektivna dolžina (LU) 40 mm
Lastnosti:
- Premer karoserije (BD) 18,9 mm
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 12,6 mm
- Premer (DC/DCX) 12,6 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 20 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 3
- Dolžina reza maks (APMX) 0,8 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 3
- Funkcionalna dolžina (LF) 68 mm
- Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H600 WXCU 040310 T.
- Skupna dolžina (OAL) 93 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 4,8 stopinj
- Weldon gred
- Nastavljiv Kot (KAPR) 17 stopinj
- Navor (TQ) 0,9 Nm
- Efektivna dolžina (LU) 40 mm