FF EWX D16-2-030-C16-04 Rezkar za velika podajanja za dvostranske obračalne rezalne ploščice s 6 rezalnimi robovi

Št. art.: 3105612
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELI6FEED UPFEED LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105612
EAN/GTIN 7291075261073
Številka proizvajalca 3105612
L-število L23980 2926

Opis

Opis:

Končni frez z WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer (DC/DCX) 8,6 mm, število rezkarjev (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 0,8 mm, število utorov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 113 mm, pritrdilna stranica okrogla, pritrdilna stranica okrogla, efektivna dolžina (LU) 30 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 14,9 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 8,6 mm
  • Premer (DC/DCX) 8,6 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 16 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 0,8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 113 mm
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H600 WXCU 040310 T.
  • Skupna dolžina (OAL) 113 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 17 stopinj
  • Navor (TQ) 0,9 Nm
  • Efektivna dolžina (LU) 30 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI6FEED UPFEED LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico