FF EWXD1.25-4-4.0W1.00-05 Rezkar za velika podajanja za dvostranske obračalne rezalne ploščice s 6 rezalnimi robovi

Št. art.: 3105548
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELI6FEED UPFEED LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3105548
EAN/GTIN 7291075261257
Številka proizvajalca 3105548
L-število L23980 2767

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC / DCX) 0,86″, rezanje element Count (CICT) 4, globina reza maksimum (APMX) 0,039 ″, flavta štetje (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 6,45″, vpenjalo tipa Weldon, uporabna dolžina (LU) 4 ″

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 1,078″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,86″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 0,86″
  • Največji premer rezanja (DCX): 1-1/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 4
  • Največja globina reza (APMX): 0,039″
  • Število flavte (NOF): 4
  • Funkcionalna dolžina (LF): 5,309″
  • Dolžina glave (levo): 4,12″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): H600 WXCU 05T312T
  • Skupna dolžina (OAL): 6,45″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 4 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 17 stopinj
  • Uporabna dolžina (LU): 4″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELI6FEED UPFEED LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico