Opis:
Končni frez s WSP, Premer pritrditve na strani stroja (DCONMS) 32 mm, Premer (DC/DCX) 30 mm, Število ploščic (CICT) 5, Največja dolžina rezalnega roba (APMX) 1 mm, Število ploščic (NOF) 5, Celotna dolžina (OAL) 250 mm, Montažna stranica okrogla, Montažna stranica okrogla
Lastnosti:
- Premer karoserije (BD) 34 mm
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 30 mm
- Premer (DC/DCX) 30 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 40 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 5
- Dolžina reza maks (APMX) 1 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 5
- Funkcionalna dolžina (LF) 250 mm
- Dolžina glave (levo) 50 mm
- Oznaka rezalna plotting height (MIID) H600 WXCU 05T312T
- Skupna dolžina (OAL) 250 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 2,8 stopinj
- Gred posode je okrogla
- Nastavljiv Kot (KAPR) 17 stopinj
- Navor (TQ) 2 Nm