Opis:
Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 22 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, dolžina rezanja maks (APMX) 1 mm, št. rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 165 mm, Weldon gred, Weldon gred, efektivna dolžina (LU) 100 mm
Lastnosti:
- Premer karoserije (BD) 30,6 mm
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 22 mm
- Premer (DC/DCX) 22 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 32 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 4
- Dolžina reza maks (APMX) 1 mm
- Število rezalnih robov (NOF) 4
- Funkcionalna dolžina (LF) 129 mm
- Dolžina glave (levo) 103 mm
- Oznaka rezalna plotting height (MIID) H600 WXCU 05T312T
- Skupna dolžina (OAL) 165 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 4 stopinj
- Weldon gred
- Nastavljiv Kot (KAPR) 17 stopinj
- Navor (TQ) 2 Nm
- Efektivna dolžina (LU) 100 mm