HTP D1.00-2-L08-W1.0-LN10 Potopni rezkar za stransko potopno rezkanje za tangencialne obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi

Št. art.: 3105514
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija TANGPLUNGE
    Vrsta izdelka Kopirni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3105514
    EAN/GTIN 7291075263114
    Številka proizvajalca 3105514
    L-število L23980 2737

    Opis

    Opis:

    Potopni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC) 1″, rezanje štetja (CICT) 2, globina reza maksimum (APMX) 0,118″, obraz učinkovito rezanje rob Count (ZEFF) 2, skupna dolžina (OAL) 8 ″

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 1″
    • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
    • Število rezalnih elementov (CICT): 2
    • Največja globina reza (APMX): 0,118″
    • Efektivno število rezalnih robov (ZEFF): 2
    • Dolžina glave (levo): 4″
    • Skupna dolžina (OAL): 8″
    • Vrsta vpenjala: Weldon

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "TANGPLUNGE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico