HTP D032-3-L210-W32-LN10 Potopni rezkar za stransko potopno rezkanje za tangencialne obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi

Št. art.: 3105463
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija TANGPLUNGE
    Vrsta izdelka Kopirni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3105463
    EAN/GTIN 7291075253900
    Številka proizvajalca 3105463
    L-število L23980 2609

    Opis

    Opis:

    Potopni rezkarji, pritrdilni premer, strojna stran (DCONMS) 32 mm, premer rezalnega roba (DC) 32 mm, število rezalnih robov (CICT) 3, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 3 mm, število učinkovitih utorov, čelna stran (ZEFF) 3, skupna dolžina (OAL) 210 mm, efektivna dolžina (LU) 120 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 32 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 3
    • Dolžina reza maks (APMX) 3 mm
    • Število učinkovite vagine, čelno (ZEFF) 3
    • Dolžina glave (levo) 120 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 210 mm
    • Weldon gred
    • Efektivna dolžina (LU) 120 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "TANGPLUNGE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico