SOF45 8/16-D040-04-22R Prilagodljivi sistem za plano rezkanje za 8-kotne, kvadratne in okrogle obračalne rezalne ploščice z različnimi nastavnimi koti

Št. art.: 3105370
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija HELIDO 800 LINE
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3105370
    EAN/GTIN 7291075232134
    Številka proizvajalca 3105370
    L-število L23980 1197

    Opis

    Opis:

    Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 22 mm, premer (DC/DCX) 48 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, premer pesta (DHUB) 45 mm, skupna dolžina (OAL) 41,6 mm

    Lastnosti:

    • Arbor Style A.
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 40 mm
    • Premer (DC/DCX) 48 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 48 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 4
    • Dolžina reza maks (APMX) 2,9 mm
    • Premer pesta (DHUB) 45 mm
    • Rezalna plot height range (MIID) ONHU 050500-PL
    • Skupna dolžina (OAL) 41,6 mm
    • Nastavljiv Kot (KAPR) 44 stopinj

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "HELIDO 800 LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico