ERW D078A125-A-3-C1.00-12 Groborezni profilni rezkarji za okrogle obračalne rezalne ploščice in obračalne rezalne ploščice s segmentiranim rezalnim robom

Št. art.: 3105172
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MILLSHRED ROUND LINE
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105172
EAN/GTIN 7291075233032
Številka proizvajalca 3105172
L-število L23980 1830

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1 ″, premer rezanja (DC / DCX) 0,78″, rezanje element Count (CICT) 3, globina reza maksimum (APMX) 0,236 ″, skupna dolžina (OAL) 8″, vrsta vpenjala krog, vpenjalo tipa krog

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 0,961″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Cilindrično
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,78″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 0,78″
  • Največji premer rezanja (DCX): 1-1/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 3
  • Največja globina reza (APMX): 0,236″
  • Vrsta spredaj: A
  • Dolžina glave (levo): 1,6″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): RCCT 1206 MO
  • Skupna dolžina (OAL): 8″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 7 stopinj
  • Vrsta vpenjala: Krog

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLSHRED ROUND LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico