MM S-A-L090-C12-T08-N Stopničasta, cilindrična držala s stranskim odvajanjem hladilnega sredstva za izmelnjive rezkalne glave

Št. art.: 3105164
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER
Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105164
EAN/GTIN 7291075326758
Številka proizvajalca 3105164
L-število L24070 3

Opis

Opis:

Nosilci za modularne rezkalne glave, dolžina karoserije (LB) 18 mm, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 12 mm, velikost navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T08, skupna dolžina (OAL) 90 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 11,6 mm
  • Dolžina telesa (LB) 18 mm
  • Največja dolžina ohišja (LBX) 30 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
  • Velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T08
  • Skupna dolžina (OAL) 90 mm

Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico