HTP D040-4-16-R-LN10 Natični potopni rezkar za tangencialne obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi.

Št. art.: 3105160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija TANGPLUNGE
    Vrsta izdelka Kopirni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3105160
    EAN/GTIN 7291075261790
    Številka proizvajalca 3105160
    L-število L23980 2943

    Opis

    Opis:

    Potopni rezalnik, premer karoserije (BD) 38 mm, premer montaže, stran stroja (DCONMS) 16 mm, premer rezanja (DC) 40 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, dolžina reza maks (APMX) 3 mm, število efektivnih krast, čelno (ZEFF) 4, skupna dolžina (OAL) 40 mm

    Lastnosti:

    • Premer karoserije (BD) 38 mm
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 40 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Število rezalnih teles (CICT) 4
    • Dolžina reza maks (APMX) 3 mm
    • Število učinkovite vagine, čelno (ZEFF) 4
    • Skupna dolžina (OAL) 40 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "TANGPLUNGE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico