SDN D250-1419-60-CALN11 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji, kolutni, s kasetami za LN.. 1106.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3105039
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija TANGMILL
    Vrsta izdelka Kolutni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3105039
    EAN/GTIN 7291075239812
    Številka proizvajalca 3105039
    L-število L23980 1476

    Opis

    Opis:

    Rezalniki za reže in diske, globina rezanja max (CDX) 78 mm, premer rezanja (DC) 250 mm, število rezalnih teles (CICT) 16, širina rezanja max (CWX) 19,5 mm, širina rezanja min (CWN) 14 mm, število rezalnih robov (NOF) 16, premer pesta (DHUB) 85 mm, skupna dolžina (OAL) 26 mm, efektivno obodno število rezalnih robov (ZEFP) 8

    Lastnosti:

    • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
    • Globina reza, maks (CDX) 78 mm
    • Premer reza (DC) 250 mm
    • Število rezalnih teles (CICT) 16
    • Širina reza maks (CWX) 19,5 mm
    • Širina reza min. (CWN) 14 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 16
    • Premer pesta (DHUB) 85 mm
    • Opis rezalna plotting height (MIID) LNKX 1106 PN-N MM
    • Skupna dolžina (OAL) 26 mm
    • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 8

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico