SDN D200-1419-50-CALN11 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji, kolutni, s kasetami za LN.. 1106.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3105038
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija TANGMILL
    Vrsta izdelka Kolutni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3105038
    EAN/GTIN 7291075239805
    Številka proizvajalca 3105038
    L-število L23980 1478

    Opis

    Opis:

    Rezkarji za rezanje utorov in diskov, globina rezanja, max. (CDX) 61 mm, premer rezalnega roba (DC) 200 mm, število rezalnih robov (CICT) 14, širina rezanja max. (CWX) 19,5 mm, širina rezanja min. (CWN) 14 mm, število rezalnih robov (NOF) 14, premer pesta (DHUB) 70 mm, skupna dolžina (OAL) 22 mm, efektivno število perifernih rezalnih robov (ZEFP) 7

    Lastnosti:

    • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
    • Globina reza, maks (CDX) 61 mm
    • Premer reza (DC) 200 mm
    • Število rezalnih teles (CICT) 14
    • Širina reza maks (CWX) 19,5 mm
    • Širina reza min. (CWN) 14 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 14
    • Premer pesta (DHUB) 70 mm
    • Opis rezalna plotting height (MIID) LNKX 1106 PN-N MM
    • Skupna dolžina (OAL) 22 mm
    • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 7

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico