SDN D100-1419-27-CALN11 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji, kolutni, s kasetami za LN.. 1106.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3105035
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TANGMILL
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105035
EAN/GTIN 7291075239775
Številka proizvajalca 3105035
L-število L23980 1474

Opis

Opis:

Rezkarji za rezanje utorov in stransko rezkanje, največja globina rezanja (CDX) 26,8 mm, rezalni premer (DC) 100 mm, število ploščic (CICT) 6, največja širina rezanja (CWX) 19,5 mm, najmanjša širina rezanja (CWN) 14 mm, število žlebov (NOF) 6, premer pesta (DHUB) 42 mm, skupna dolžina (OAL) 20 mm, učinkovito število obodnih žlebov (ZEFP) 3

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 26,8 mm
  • Premer reza (DC) 100 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 6
  • Širina reza maks (CWX) 19,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 14 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 6
  • Premer pesta (DHUB) 42 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) LNKX 1106 PN-N MM
  • Skupna dolžina (OAL) 20 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 3

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.