FDN D200-1419-40R-CALN11 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji, prirobnični, s kasetami za tangencialne LN.. 1106.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3105025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TANGMILL
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105025
EAN/GTIN 7291075228069
Številka proizvajalca 3105025
L-število L23980 1461

Opis

Opis:

Rezalniki za reže in diske, globina rezanja max. (CDX) 54 mm, premer rezalnega roba (DC) 200 mm, število rezalnih robov (CICT) 14, širina rezanja max. (CWX) 19,5 mm, širina rezanja min. (CWN) 14 mm, število rezalnih robov (NOF) 14, premer pesta (DHUB) 92 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm, učinkovito število obodnih rezalnih robov (ZEFP) 7

Lastnosti:

  • Arbor slog C.
  • Globina reza, maks (CDX) 54 mm
  • Premer reza (DC) 200 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 14
  • Širina reza maks (CWX) 19,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 14 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 14
  • Premer pesta (DHUB) 92 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) LNKX 1106 PN-N MM
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 7

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TANGMILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico