ERW D028A040-A-4-C32-12 Groborezni profilni rezkarji SHREDMILL

Št. art.: 3105015
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MILLSHRED ROUND LINE
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105015
EAN/GTIN 7291075223217
Številka proizvajalca 3105015
L-število L23980 625

Opis

Opis:

Frez z WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, premer (DC/DCX) 28 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 6 mm, skupna dolžina (OAL) 250 mm, vpenjalna stranica okrogla, vpenjalna stranica okrogla

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 31 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 28 mm
  • Premer (DC/DCX) 28 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 40 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Dolžina reza maks (APMX) 6 mm
  • Sprednja plošča izvedenka A.
  • Dolžina glave (levo) 50 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) RCCT 1206MO
  • Skupna dolžina (OAL) 250 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Gred posode je okrogla

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLSHRED ROUND LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico