SDN D160-04-40-LN08 Utorni in kolutni rezkarji, kolutni

Št. art.: 3104942
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija MINI-TANGSLOT
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3104942
EAN/GTIN 7291075219289
Številka proizvajalca 3104942
L-število L23980 1448

Opis

Opis:

Rezkarji z zarezo in diskom, globina rezanja max (CDX) 48,6 mm, premer rezila (DC) 160 mm, število rezalnih teles (CICT) 20, širina rezila max (CWX) 4,5 mm, širina rezila min (CWN) 4 mm, število žlebov (NOF) 20, premer pesta (DHUB) 56 mm, debelina pesta (THUB) 10 mm, učinkovito število obodnih žlebov (ZEFP) 10

Lastnosti:

  • Koda povezave Vrsta diska na strani stroja (CCMS)
  • Globina reza, maks (CDX) 48,6 mm
  • Premer reza (DC) 160 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 20
  • Širina reza maks (CWX) 4,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 4 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 20
  • Premer pesta (DHUB) 56 mm
  • Debelina pesta (THUB) 10 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) LNET 082604-TN-N
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 10

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "MINI-TANGSLOT" Poglej vse