MM S-A-L135-C25-T15 Cilindrična stebla (stopničasta) za izmelnjive rezkalne glave

Št. art.: 3104924
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija MULTI-MASTER
    Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3104924
    EAN/GTIN 7291075148350
    Številka proizvajalca 3104924
    L-število L24070 139

    Opis

    Opis:

    Držala za modularne rezkalne glave, dolžina ohišja (LB) 33 mm, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, velikost pritrdilnega navoja na strani obdelovanca (THSZWS) T15, skupna dolžina (OAL) 135 mm

    Lastnosti:

    • Premer karoserije (BD) 23,9 mm
    • Dolžina telesa (LB) 33 mm
    • Največja dolžina ohišja (LBX) 35 mm
    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
    • Velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T15
    • Skupna dolžina (OAL) 135 mm
    • Potopni kot max (RPMX) 28290 vrt/min

    Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico