SOF45 8/16-D4.0-12-1.25R Prilagodljivi sistem za plano rezkanje za 8-kotne, kvadratne in okrogle obračalne rezalne ploščice z različnimi nastavnimi koti

Št. art.: 3104872
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIDO 800 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3104872
EAN/GTIN 7291075232424
Številka proizvajalca 3104872
L-število L23980 1501

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, rezanje premer (DC / DCX) 4,315″, rezanje element Count (CICT) 12, premer pesta (DHUB) 2,68 ″, skupna dolžina (OAL) 1,48″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: B
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Zunanje
  • Premer rezanja (DC): 4″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 4,315″
  • Največji premer rezanja (DCX): 4,315″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 12
  • Največja globina reza (APMX): 0,114″
  • Premer pesta (DHUB): 2,68″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): ONHU 050500-PL
  • Skupna dolžina (OAL): 1,48″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 45 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIDO 800 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico