FRW D028A040-04-16-12 Groborezni profilni rezkarji za okrogle obračalne rezalne ploščice in obračalne rezalne ploščice s segmentiranim rezalnim robom

Št. art.: 3104667
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MILLSHRED ROUND LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3104667
EAN/GTIN 7291075185782
Številka proizvajalca 3104667
L-število L23980 61

Opis

Opis:

Rezkar za čelno in vogalno rezkanje s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, premer (DC/DCX) 40 mm, število ploščic (CICT) 4, premer pesta (DHUB) 35 mm, skupna dolžina (OAL) 40 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 28 mm
  • Premer (DC/DCX) 40 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 40 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 4
  • Dolžina reza maks (APMX) 6 mm
  • Premer pesta (DHUB) 35 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) RCCT 1206MO
  • Skupna dolžina (OAL) 40 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MILLSHRED ROUND LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico