SOF45 8/16-D125-16-40R Prilagodljivi sistem za plano rezkanje za 8-kotne, kvadratne in okrogle obračalne rezalne ploščice z različnimi nastavnimi koti

Št. art.: 3104602
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIDO 800 LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3104602
EAN/GTIN 7291075232110
Številka proizvajalca 3104602
L-število L23980 359

Opis

Opis:

Čelna stran, kotni rezkar z WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 40 mm, premer (DC/DCX) 133 mm, število rezalnih teles (CICT) 16, premer pesta (DHUB) 82 mm, skupna dolžina (OAL) 64,6 mm.

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Premer reza (DC) 125 mm
  • Premer (DC/DCX) 133 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 133 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 16
  • Dolžina reza maks (APMX) 2,9 mm
  • Premer pesta (DHUB) 82 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) ONHU 050500-PL
  • Skupna dolžina (OAL) 64,6 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 44 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELIDO 800 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.