MM S-D-L150-C16-T08-W-H 89°-konična držala za izmenljive rezkalne glave

Št. art.: 3104454
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija MULTI-MASTER
    Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3104454
    EAN/GTIN 7291075253696
    Številka proizvajalca 3104454
    L-število L24070 79

    Opis

    Opis:

    Držala za modularne rezkalne glave, dolžina ohišja (LB) 98,3 mm, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 16 mm, velikost navoja sedeža na strani obdelovanca (THSZWS) T08, skupna dolžina (OAL) 150 mm

    Lastnosti:

    • Premer karoserije (BD) 11,6 mm
    • Dolžina telesa (LB) 98,3 mm
    • Največja dolžina ohišja (LBX) 100 mm
    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
    • Velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T08
    • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
    • Potopni kot max (RPMX) 21540 vrt/min

    Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico