MM S-A-L250-C25-T10-B Stebla za izmenljive rezkalne glave za prilagoditev dolžine

Št. art.: 3104405
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija MULTI-MASTER
    Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3104405
    EAN/GTIN 7291075253092
    Številka proizvajalca 3104405
    L-število L24070 58

    Opis

    Opis:

    Držala za modularne rezkalne glave, premer držala, stran stroja (DCONMS) 25 mm, velikost držalnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T10, funkcionalna dolžina (LF) 250 mm, skupna dolžina (OAL) 250 mm

    Lastnosti:

    • Premer karoserije (BD) 15,3 mm
    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
    • Velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T10
    • Funkcionalna dolžina (LF) 250 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 250 mm
    • Potopni kot max (RPMX) 11130 vrt/min

    Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico