MM S-A-L110-C08-T05-W Cilindrična stebla (stopničasta) za izmelnjive rezkalne glave

Št. art.: 3104399
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija MULTI-MASTER
    Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3104399
    EAN/GTIN 7291075148176
    Številka proizvajalca 3104399
    L-število L24070 54

    Opis

    Opis:

    Držala za modularne rezkalne glave, dolžina ohišja (LB) 58,9 mm, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 8 mm, velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T05, skupna dolžina (OAL) 110 mm

    Lastnosti:

    • Premer karoserije (BD) 7,6 mm
    • Dolžina telesa (LB) 58,9 mm
    • Največja dolžina ohišja (LBX) 60 mm
    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
    • Velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T05
    • Skupna dolžina (OAL) 110 mm
    • Potopni kot max (RPMX) 21060 vrt/min

    Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico