FRW D109A125-07-40-16 Groborezni profilni rezkarji za okrogle obračalne rezalne ploščice in obračalne rezalne ploščice s segmentiranim rezalnim robom

Št. art.: 3104355
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija MILLSHRED ROUND LINE
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3104355
EAN/GTIN 7291075185690
Številka proizvajalca 3104355
L-število L23980 59

Opis

Opis:

Rezkar za čelno rezkanje s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 40 mm, premer (DC/DCX) 125 mm, število rezalnih teles (CICT) 7, premer pesta (DHUB) 90 mm, skupna dolžina (OAL) 63 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Lastnost hladilne tekočine (CSP) Zunanje
  • Premer reza (DC) 109 mm
  • Premer (DC/DCX) 125 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 125 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 7
  • Dolžina reza maks (APMX) 8 mm
  • Premer pesta (DHUB) 90 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) RCMT 1607MO
  • Skupna dolžina (OAL) 63 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "MILLSHRED ROUND LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico