HM90 E90A-D.75-3-MMT12 90° rezkar za privijačenje z vmesnikom FLEXFIT za HM90 AP.. 1003.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3104246
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI2000
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3104246
EAN/GTIN 7291075205749
Številka proizvajalca 3104246
L-število L23980 2999

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, povezava premer stroj strani (DCONMS) 0,72 ″, premer rezanja (DC / DCX) 3 / 4″, rezanje element Count (CICT) 3, globina reza maksimum (APMX) 0,39″, flavta Count (NOF) 3, skupna dolžina (OAL) 1,51 ″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Multimaster
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 0,72″
  • Priključni navoj nazivne velikosti stroj stran (THSZMS): T12
  • Premer rezanja (DC): 3/4″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 3/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 3
  • Največja globina reza (APMX): 0,39″
  • Velikost pogona (DRVS): 0,63″
  • Število flavte (NOF): 3
  • Funkcionalna dolžina (LF): 0,96″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): APKT 1003 PDR-HM
  • Skupna dolžina (OAL): 1,51″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 2,4 stopinj
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.