HM90 E90A-D20-2-MMT12 90° stebelni rezkar z vmesnikom MULTI-MASTER za HM90 APKT 1003.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3104243
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI2000
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3104243
EAN/GTIN 7291075205701
Številka proizvajalca 3104243
L-število L23980 1296

Opis

Opis:

čelni rezkar z WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 19,2 mm, premer (DC/DCX) 20 mm, število rezalnih robov (CICT) 2, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 9,8 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 38,3 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 19,2 mm
  • Vmesniki funkcije T12
  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Premer (DC/DCX) 20 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,8 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 16 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 24,6 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Skupna dolžina (OAL) 38,3 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 7,5 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse