HM90 E90A-D.62-2-MMT10 90° rezkar za privijačenje z vmesnikom FLEXFIT za HM90 AP.. 1003.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3104242
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI2000
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3104242
EAN/GTIN 7291075205725
Številka proizvajalca 3104242
L-število L23980 1905

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, povezava premer stroj strani (DCONMS) 0,6 ″, premer rezanja (DC / DCX) 5 / 8″, rezanje element Count (CICT) 2, globina reza maksimum (APMX) 0,39″, flavta Count (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 1,33 ″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Multimaster
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 0,6″
  • Priključni navoj nazivne velikosti stroj stran (THSZMS): T10
  • Premer rezanja (DC): 5/8″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 5/8″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 2
  • Največja globina reza (APMX): 0,39″
  • Velikost pogona (DRVS): 0,512″
  • Število flavte (NOF): 2
  • Funkcionalna dolžina (LF): 0,87″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): APKT 1003 PDR-HM
  • Skupna dolžina (OAL): 1,33″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 3,2 stopinj
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.