HM90 E90A-D16-2-MMT10 90° stebelni rezkar z vmesnikom MULTI-MASTER za HM90 APKT 1003.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3104241
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI2000
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3104241
EAN/GTIN 7291075205695
Številka proizvajalca 3104241
L-število L23980 65

Opis

Opis:

čelni rezkar s WSP, premer držala orodja na strani stroja (DCONMS) 15,3 mm, premer (DC/DCX) 16 mm, število ploščic (CICT) 2, največja dolžina ploščice (APMX) 9,8 mm, število utorov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 34,75 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 15,3 mm
  • Vmesniki funkcije T10
  • Premer reza (DC) 16 mm
  • Premer (DC/DCX) 16 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,8 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 13 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 23 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Skupna dolžina (OAL) 34,75 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 15 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "HELI2000" Poglej vse