MM S-A-L055-W12-T05 Stebla za izmenljive rezkalne glave za prilagoditev dolžine

Št. art.: 3104032
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija MULTI-MASTER
    Vrsta izdelka Trni za rezkarje za privijačenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3104032
    EAN/GTIN 7291075253047
    Številka proizvajalca 3104032
    L-število L24070 259

    Opis

    Opis:

    Držala za modularne rezkalne glave, premer držala, stran stroja (DCONMS) 12 mm, velikost držalnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T05, funkcionalna dolžina (LF) 32,5 mm, skupna dolžina (OAL) 55 mm

    Lastnosti:

    • Premer karoserije (BD) 7,6 mm
    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12 mm
    • Velikost pritrdilnega navoja, stran obdelovanca (THSZWS) T05
    • Funkcionalna dolžina (LF) 32,5 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 55 mm
    • Potopni kot max (RPMX) 60000 vrt/min

    Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico